missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Porcelaines Avignon™ Mortaio in porcellana
Crush and grind laboratory substances into powders using the Avignon™ Porcelain Mortar. Along with the pestle, it is an integrated laboratory tool in the world of science and medicine.
34.17€ - 362.97€
Specifica
Product Type | Mortaio |
---|---|
Materiale | Porcellana |
Include | Pestello |
Tipo | Mortaio |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11882542
|
Porcelaines Avignon™
15014 |
3000 ml |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
11758413
|
Porcelaines Avignon™
15010 |
1500 mL |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
11832851
|
Porcelaines Avignon™
MOR5+PILPORC3 |
250 ml |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
11842851
|
Porcelaines Avignon™
MOR3+PILPORC2 |
150 ml |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
11852851
|
Porcelaines Avignon™
MOR1+PILPORC2 |
50 ml |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Descrizione
- Sturdy porcelain
- Used with pestle
- Effective for wide variety of laboratory crushing needs
Specifica
Mortaio | |
Porcellana | |
Pestello | |
Mortaio |