missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Potassium Thiocyanate, 0.1M, Chem Lab™
Click to view available options
Quantità:
1 L
Dimensione della confezione:
1L
Specifica
Specifica
| Quantità | 1 L |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 0.1 mol/L |
| Densità | 1,01g/mL |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Potassio tiocianato 0.1 mol/l
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
- H302 + H312 + H332-Nocivo se ingerito, a contatto con la pelle o se inalato.
- H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- EUH032-A contatto con acidi libera gas molto tossici.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/sapone.
- MIXTURE LIST-Contiene: KCNS/H2O
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto