missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Power Cord

Codice prodotto. 12385488
Click to view available options
Tensione:
230 V
Dimensione della confezione:
Pezzo
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 12385488

Marca: Fisherbrand™ CABLE4

Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Accessory for TV100YK and TV400YK 2-D Electrophoresis gel equipments.

  • Power output connectors
  • Designed for low-to medium voltage power supplies
  • Diameter: 4mm

Specifica

Da utilizzare con (apparecchiatura) TV100YK and TV400YK 2-D Electrophoresis Gel Equipment
Tipo Power Cord
Include Output connectors
Lunghezza (sistema metrico) 2 x 1 m
Requisiti elettrici 230 V 50 Hz
Tensione max 230 V
Tensione 230 V
Frequency 50 Hz
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato