missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ PowerMark™ Reflective Labeling Tape

Codice prodotto. 11502715
Click to view available options
Larghezza (sistema metrico):
100 mm
178 mm
250 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 11502715

Marca: Brady™ 013645

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

La qualità riflettente del materiale lo rende ideale per realizzare etichette leggibili anche in condizioni di scarsa luce (con pile tascabili o torce elettriche).

  • The reflective quality of the material makes it ideal for reading labels in low light conditions (with flashlights).

Specifica

Certificazione/Conformità Class 1, Fed. Spec. L-S–300
Descrizione BBP85 Tape - 100 mm Orange Reflective
Tipo di adesivo Permanent Acrylic
Colore Orange
Finitura Gloss
Materiale Plastic
Print Technology Thermal Transfer
Product Type Etichette
Da utilizzare con (applicazione) Component and equipment labelling, Facility Identification, General Identification, Safety Identification
Da utilizzare con (apparecchiatura) BBP85, PowerMark Industrial Sign and Label Printer
Brillantezza 100 Gardner Units
Etichette per riga 1
Durata della vita 1 Year
Min. Operating Temperature (Metric) -40°C
N. per confezione 1 Roll/Box
Quantità 1 Ea.
Tipo di software MarkWare
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -40°F to +158°F
Temperature Range (Metric) -40°C to +70°C
Forza di trazione PSTC-31: 10 lb./in. (175 N/100 mm)
Spessore (sistema imperiale) 0.0055 in.
Spessore (sistema metrico) 0.14 mm
Dimensions (LxW) 10 m x 100 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 33 ft.
Lunghezza (sistema metrico) 10 m
Larghezza (sistema imperiale) 3.94 in.
Larghezza (sistema metrico) 100 mm
Alternate Part Number B85-100x10M-584-OR
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato