missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ PowerMark™ Reflective Vinyl Labeling Tape

Codice prodotto. 11562675
Click to view available options
Larghezza (sistema metrico):
101.6 mm
177.8 mm
254 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 11562675

Marca: Brady™ 013580

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

The reflective quality of the material makes PowerMark™ Reflective Vinyl Labeling Tape ideal for reading labels in low light conditions (with flashlights).

  • The reflective quality of the material makes it ideal for reading labels in low light conditions (with flashlights).

Specifica

Certificazione/Conformità Type 1 (Fed. Spec. L-S-300)
Descrizione BBP85 Tape - 100 mm silver Reflective
Tipo di adesivo Permanent Acrylic
Colore Silver
Finitura Gloss
Materiale Plastic
Print Technology Thermal Transfer
Product Type Etichette
Da utilizzare con (applicazione) Component and equipment labelling, Facility Identification, General Identification, Safety Identification
Da utilizzare con (apparecchiatura) BBP85, PowerMark Industrial Sign and Label Printer
Brillantezza 100 Gardner Units
Etichette per riga 1
Durata della vita 1 Year
Min. Operating Temperature (Metric) -40°C
N. per confezione 1 Roll/Box
Quantità 1 Ea.
Tipo di software MarkWare
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -40°F to +158°F
Temperature Range (Metric) -40°C to +70°C
Forza di trazione PSTC-31: 20 lb./in. (350 N/100 mm)
Spessore (sistema imperiale) 0.0055 in.
Spessore (sistema metrico) 0.14 mm
Dimensions (LxW) 10.06 m x 101.6 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 33 ft.
Lunghezza (sistema metrico) 10.06 m
Larghezza (sistema imperiale) 4 in.
Larghezza (sistema metrico) 101.6 mm
Alternate Part Number B85-100x10M-584-SV
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato