missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bel Art™ Rack per provette in filo d'acciaio Poxygrid™
Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Colore:
Arancione
Blu
Blue
Giallo
Verde
Posizioni:
48
60
72
108
150
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 12
pezzi 24
Descrizione
I rack in filo d'acciaio resistenti agli agenti chimici (solventi organici, sali, acidi deboli e alcali deboli) e alla corrosione sono rivestiti con resina epossidica polimerizzata a caldo
- Resistenza a temperature da -223°C (-369°F) a 121°C (250°F)
- Con fori quadrati, tre piani, un fondo a griglia scanalato e bordi rinforzati extra resistenti
- I rack arancioni possono essere utilizzati per l'avviso di rischio biologico, mentre quelli gialli per l'avviso di radioattività
- I rivestimenti epossidici sono inerti a solventi organici, sali, acidi deboli e alcali deboli
- Per conservare da 40 a 108 provette (cinque diametri diversi di provette)
- Sterilizzabile in autoclave
Specifica
Specifica
| Product Type | Rack, provette per test |
| Matrice | 6 x 10 |
| Autoclavabile | Sì |
| Colore | Blue |
| Capacità | Tubes (13 to 16 mm) |
| Materiale | Filo di acciaio rivestito in resina epossidica |
| Posizioni | 60 |
| Forma | Rettangolare |
| Ripiani | 3 Tiers |
| Sovrapponibile | Yes, When Empty |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto