missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bel Art™ Rack per provette in filo d'acciaio Poxygrid™

Codice prodotto. 30564744 Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Colore:
Arancione
Blu
Blue
Giallo
Verde
Posizioni:
48
60
72
108
150
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 12
pezzi 24
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 30564744

Marca: Bel Art™ F187601150

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

I rack in filo d'acciaio resistenti agli agenti chimici (solventi organici, sali, acidi deboli e alcali deboli) e alla corrosione sono rivestiti con resina epossidica polimerizzata a caldo

I rack in filo d'acciaio resistenti agli agenti chimici (solventi organici, sali, acidi deboli e alcali deboli) e alla corrosione sono rivestiti con resina epossidica polimerizzata a caldo

  • Resistenza a temperature da -223°C (-369°F) a 121°C (250°F)
  • Con fori quadrati, tre piani, un fondo a griglia scanalato e bordi rinforzati extra resistenti
  • I rack arancioni possono essere utilizzati per l'avviso di rischio biologico, mentre quelli gialli per l'avviso di radioattività
  • I rivestimenti epossidici sono inerti a solventi organici, sali, acidi deboli e alcali deboli
  • Per conservare da 40 a 108 provette (cinque diametri diversi di provette)
  • Sterilizzabile in autoclave

Specifica

Product Type Rack, provette per test
Matrice 10 x 15
Autoclavabile
Colore Blu
Capacità Tubes (13 to 16 mm)
Materiale Filo di acciaio rivestito in resina epossidica
Posizioni 150
Forma Rettangolare
Ripiani 3 Tiers
Sovrapponibile Yes, When Empty
Sterilità Non-sterile
Dimensioni (L x P x A) 12 x 8.25 x 2.5 in (30.5 x 21 x 6.4 cm)
Lunghezza (sistema metrico) 305 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 12 in
Larghezza (sistema metrico) 209 mm
Larghezza (sistema imperiale) 8.25 in
Altezza (sistema metrico) 64 mm
Altezza (sistema imperiale) 2.5 in
Diametro cavità (sistema metrico) 150 mm
Diametro (sistema metrico) apertura 16 mm
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato