missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Kautex™ PP Screw Caps
Click to view available options
Dimensioni filettatura (sistema metrico):
50 mm
65 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Beschreibung
- PP Screw closure.
- Natural color.
- For use with Series 303 wide neck bottles.
Spezifikation
Spezifikation
| Colore | Natural |
| Materiale | Polypropylene |
| Quantità | 100 Pk. |
| Sterilità | Non sterile |
| Dimensioni filettatura (sistema metrico) | 50 mm |
| Certificazione/Conformità | Reference Declaration of Compliance |
| Monouso | Reusable |
| Fit for Purpose | Certified Quality |
| Altezza (sistema metrico) | 19.7 mm |
| Product Type | Screw Cap |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur