missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bohlender™ BOLA™ PPS HT Screw Joint
Click to view available options
Dimensioni filo:
GL 32
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Black PPS screw cap
- Inner parts: PPS V-ring, FKM O-ring, PTFE tapered ring and sealing ring
- For tubing diameters under 3mm (not exposed to the medium)
- Good chemical resistance
- The medium is only exposed to PTFE
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | FDA Conform |
| Materiale | PTFE |
| Da utilizzare con | For 16mm tubing O.D. |
| Min. Operating Temperature (Metric) | ° |
| Quantità confezione | 1 Each |
| Dimensioni filo | GL 32 |
| Colore | Black |
| Pressione massima | 10 bar |
| Max. Operating Temperature (Metric) | 250°C |
| Product Type | HT Screw Joint |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto