missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ Pre-cut Vinyl Labels for BradyJet J4000 and J5000
Click to view available options
Altezza (sistema metrico):
55.1 mm
74.9 mm
104.9 mm
177.8 mm
210 mm
Ripetizione verticale (sistema metrico):
92.1 mm
117.5 mm
162 mm
222.3 mm
266.7 mm
Larghezza (sistema metrico):
85.1 mm
110 mm
155 mm
254 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Specially-formulated topcoat enhances colors and label appearance
- Tested to withstand exposure to liquids, alcohol and chemicals, as well as indoor fluorescent and UV lighting
- Topcoat protects print from smudging and harsh conditions
- Inkjet-receptive labels for use with the BradyJet J4000 or J5000 Color Label Printer
- An ink cartridge is required to print this material
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Certificazione/Conformità | Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863 |
| Tipo di adesivo | Acrylic, Permanent |
| Rivestimento | None |
| Colore | White |
| Finitura | Opaco |
| Formato | Die-cut |
| Materiale | Vinyl (Inkjet-receptive) |
| Printable Sides | Single-side Printable |
| Print Technology | Ink Jet |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto