missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cole-Parmer™ Precision Analytical 224E Balance
Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Click to view available options
:
Analytical Balance; Capacity: 220 g
Descrizione
- Affordable analytical balances for precise weighing of small samples
- Three-door glass draft shield provides easy access inside weighing chamber
- Weighing modes include parts counting, percent weighing and checkweighing
- USB and RS-232 interfaces offer connection to a computer or printer for GLP/GMP-compliant output
- Sealed keypad, splashproof design, and removable stainless steel weighing pan
Specifica
Specifica
| Calibrazione | Esterna |
| Capacità | 220 g |
| Leggibilità | 0.0001 g |
| Lingue | English, Spanish, French, German |
| Linearità | 0.0002 g |
| Ripetibilità | 0.0002 g |
| Tempo di stabilizzazione | 3 sec. |
| Tipo | Bilancia analitica |
| Warranty | 2 Year |
| Modalità di pesatura | Custom, g, mg, ct, GN, oz, ozt, dwt |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto