missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Kern Sohn Bilancia di precisione 572
Click to view available options
Capacità:
240 g
300 g
420 g
1600 g
2400 g
3000 g
4200 g
10 kg
12 kg
16 kg
20 kg
24 kg
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Grazie all‘elevata precisione abbinata alle numerose funzioni tipiche di laboratorio – quali la funzione ricetta, la determinazione percentuale, la messa a protocollo GLP – la bilancia KERN 572 un partner affidabile per l‘attività quotidiana in laboratorio
- La robusta versione, le tipiche funzioni per l'industria come il conteggio pezzi, la pesata senza vibrazioni e gli ampi range di pesata predestinano questa serie a tutte quelle applicazioni industriali dove è richiesta un'elevata precisione
- Unità di misura programmabile, ad es. visualizzazione diretta in lunghezza filamento g/m, peso di carta o grammatura g/m2 ecc.
- Robusto alloggiamento in alluminio pressofuso, garantisce stabilità, protegge il meccanismo di pesata ed è resistente nell‘uso quotidiano
- Copertura rigida di protezione incl. nella fornitura
Specifica
Specifica
| Capacità | 1600 g |
| Leggibilità | 0.01 g |
| Linearità | 0.03 g |
| Ripetibilità | 0.01 g |
| Tipo | Precision Balance |
| Lunghezza vaschetta (sistema metrico) | 150 mm |
| Larghezza (sistema metrico) vaschetta | 150 mm |
| Requisiti elettrici | Universal Mains Adapter |
Correzione del contenuto del prodotto
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto