missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Schneider Ludwig™ Precision Density Hydrometer
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
300 mm
Intervallo di gravità specifica:
0.800 to 0.900 g/cm3
0.900 to 1.000 g/cm3
1.000 to 1.100 g/cm3
1.000 to 1.500 g/cm3
1.100 to 1.200 g/cm3
1.200 to 1.300 g/cm3
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Quantità | 1Each |
| Tipo | Precision Density Hydrometer |
| Lunghezza (sistema metrico) | 300 mm |
| Intervallo di gravità specifica | 0.800 to 0.900 g/cm3 |
Correzione del contenuto del prodotto
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto