missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Kartell Pro Stand
Click to view available options
Posizioni:
6
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- It can hold both single channel and multichannel pro micropipettes
- The sleek design and the rotating nature of this carousel stand allow the user to store or remove the pipettes easily from the stand
- The stable base of the stand assists in single handed operation and the sturdy design ensures safe keeping of the pipettes
- Portable and light weighted
Specifica
Specifica
| Product Type | Micropipette Stand |
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Colore | White/Red |
| Capacità | Single- and Multi-channel Pipettes |
| Materiale | ABS |
| Posizioni | 6 |
| Forma | Round |
| Ripiani | None |
| Sovrapponibile | No |
| Sterilità | Non-sterile |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto