missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
KARTELL PTFE Bottle
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
100 mL
500 mL
1000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Excellent chemical, mechanical and heat resistance.
- Can be safely used continuously from -270°C up to 250°C.
- Particularly suitable for dissolutions and digestions with acids and corrosive agents.
- Entire bottle, including screw cap, is made of PTFE.
- SUITABLE FOR FOODSTUFF
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 100 mL |
| Capacità (sistema imperiale) | 3,38 once |
| Colore | White |
| Materiale | PTFE |
| Imballaggio | Bag |
| Sterilità | Non sterile |
| Certificazione/Conformità | None |
| Closure Included | Sì |
| Monouso | Reusable |
| Graduated | No |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto