missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sampling Systems™ PTFE Bottles
Sfoglia Tutto Sampling Systems Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1 mL
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1 L
2 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Conforms to both FDA and USP class VI requirements
- Crevice-free interior
- Heavy wall construction
- Suitable for use up to 280°C
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 1 L |
| Capacità (sistema imperiale) | 33.8 oz. |
| Colore | White |
| Materiale | PTFE |
| Sterilità | Non-sterile |
| Closure Included | Yes |
| Monouso | Reusable |
| Graduated | No |
| Bocca | Wide |
| Forma | Cylindrical |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto