missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
KARTELL PTFE Hose
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
9 mm
10 mm
Dimensione della confezione:
5m
Descrizione
- Excellent resistance to acids, bases and solvents.
- Temperature up to +260°C.
- Autoclavable.
- SH. D 55/65
- MATERIAL: PTFE
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Diametro (sistema imperiale) interno | 0.35 in. |
| Diametro (sistema metrico) interno | 9 mm |
| Materiale | PTFE |
| Diametro (sistema imperiale) esterno | 0.43 in. |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 11 mm |
| Overall Length (English) | 16.4 ft. |
| Overall Length (Metric) | 5 m |
| Resistance Properties | Acids, Bases, Solvents |
| Sterilità | Sterili |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto