missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cole-Parmer™ PTFE Manifold, 2 outlets
Click to view available options
Overall Length (English):
1.75 in.
2 3/8 in.
2.75 in.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- PTFE Manifold.
- Chemically-inert PTFE handles the most aggressive chemical solutions.
- Available in a variety of configurations to suit a wide range of applications.
Specifica
Specifica
| Materiale | PTFE |
| Overall Length (English) | 2.75 in. |
| Overall Length (Metric) | 6.99 cm |
| Min. Operating Temperature (English) | -200°F |
| Min. Operating Temperature (Metric) | -129°C |
| Ingresso | 1/2 in. NPT(F) |
| Porta di uscita | 3/8 in. NPT(F) |
| Larghezza (sistema metrico) | 3.81 cm |
| Larghezza (sistema imperiale) | 1.5 in. |
| Altezza (sistema metrico) | 3.81 cm |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto