missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cole-Parmer™ PTFE Manifold, 6 outlets

Codice prodotto. 11765268
Click to view available options
Overall Length (English):
5 7/8 in.
6.75 in.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Artikelnummer. 11765268

missing translation for 'mfr': Cole-Parmer™ 3152117

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Organize your fluid paths with these thermoplastic manifolds

  • PTFE Manifold.
  • Chemically-inert PTFE handles the most aggressive chemical solutions.
  • Available in a variety of configurations to suit a wide range of applications.

Spezifikation

Materiale PTFE
Overall Length (English) 6.75 in.
Overall Length (Metric) 17.15 cm
Min. Operating Temperature (English) -200°F
Min. Operating Temperature (Metric) -129°C
Ingresso 1/2 in. NPT(F)
Porta di uscita 3/8 in. NPT(F)
Larghezza (sistema metrico) 3.81 cm
Larghezza (sistema imperiale) 1.5 in.
Altezza (sistema metrico) 3.81 cm
Altezza (sistema imperiale) 1.5 in.
Pressione massima 120 psi
Max. Operating Temperature (English) 300°F
Max. Operating Temperature (Metric) 150°C
Product Type PTFE Manifold (6 Outlets)
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt