missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Kartell™ PTFE tubing
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
7x9 mm
Dimensione della confezione:
5m
Descrizione
- Autoclavable
- Resistant to acids, bases, and solvents
- Temperature up to +260°C
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema metrico) | 7x9 mm |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Quantità confezione | 5 |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto