missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Munktell Filtrak™ Pulp Testing Blotter
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
170 x 170 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 200
Descrizione
- Basis Weight: 250 ±25g/m²
- Klemm Absorbency: 70 ±20mm
- Dimensional Change: <3%
- Water Uptake: 450 ±50g/m²
Specifica
Specifica
| Grado | Grade 1600 |
| Dimensioni (L x P) | 170 x 170 mm |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto