missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Binder Pump Chamber VDL 23 with Vacuum Pump VP5 EX
Sfoglia Tutto BINDER Prodotti
Click to view available options
Portata:
1.9 m³/hr.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Pump chamber for installation of vacuum pumps.
- Including ATEX chemical membrane pump with nominal pumping speed 1.9 m³/h, final pressure of 12 mbar, 230V/50Hz.
- ATEX conformity: suction chamber (pumped gases): II 2G Ex h IIC T3 Gb X
- Exterior with inert gas flushing: II 2G Ex h IIB T4 Gb X
- Exterior without inert gas flushing: II 3G Ex h IIB T4 Gc X
- Motor: II 2G Ex db IIB T4 Gb
- Pump chamber VDL 23 with vacuum pump VP5 EX 230V/50 to 60 Hz option model
Specifica
Specifica
| Velocità motore | 1.9 m³/hr. |
| Materiale | Stainless Steel |
| Portata | 1.9 m³/hr. |
| Frequenza | 50/60 Hz |
| Tipo di pompa | ATEX Chemical Membrane Pump |
| Valori nominali armadio | IP52 |
| Maximum Pressure | 1.1 bar |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | VDL 23 Vacuum Oven |
| Tensione | 230 V ±10% |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto