missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Binder Pump Chamber VDL 56 with Vacuum Pump VP5 EX

Codice prodotto. 30503405 Sfoglia Tutto BINDER Prodotti
Click to view available options
Portata:
1.9 m³/hr.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 30503405

Marca: Binder 80122629

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Pump chamber VDL 56 with vacuum pump VP5.

  • Pump chamber for installation of vacuum pumps.
  • Including ATEX chemical membrane pump with nominal pumping speed 1.9 m³/h, final pressure of 12 mbar, 230V/50Hz.
  • ATEX conformity: suction chamber (pumped gases): II 2G Ex h IIC T3 Gb X
  • Exterior with inert gas flushing: II 2G Ex h IIB T4 Gb X
  • Exterior without inert gas flushing: II 3G Ex h IIB T4 Gc X
  • Motor: II 2G Ex db IIB T4 Gb
  • Pump chamber VDL 56 with vacuum pump VP5 EX 230V/50 to 60 Hz option model

Specifica

Velocità motore 1.9 m³/hr.
Materiale Stainless Steel
Portata 1.9 m³/hr.
Frequenza 50/60 Hz
Tipo di pompa ATEX Chemical Membrane Pump
Valori nominali armadio IP52
Maximum Pressure 1.1 bar
Da utilizzare con (apparecchiatura) VDL 56 Vacuum Oven
Tensione 230 V ±10%
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato