missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ismatec™ Pump Head for REGLO-CPF Digital Pump Drive
Click to view available options
Portata:
0.1-45 mL/min.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- For use with REGLO-CPF Digital Pump Drive
- Ceramic Piston
- Ceramic Cylinder
Specifica
Specifica
| Descrizione | Stroke volume: 2.5-25 μL/revolution, Revolutions/minute: 40-1800, Flow ports: Kynar, UNF 1/4 in.-28 (female). |
| Portata | 0.1-45 mL/min. |
| Temperatura operativa max (sistema metrico) | 100°C |
| Materiale (guarnizione) | Lip seals: Rulon AR |
| Pressione massima | 100 psi |
| Materiale involucro | Kynar (PVDF) |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto