missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Keystone Cleanroom Products PureClean Self-Sealing 1421B Tyvek™ Autoclave Bag with Clear Film Side and Steam Indicator, 21 to 30 in. wide
GREENER_CHOICE

Codice prodotto. 30042300 Sfoglia Tutto Keystone Cleanroom Products Prodotti
Click to view available options
Size:
21 x 34
22 x 24
22 x 26
22 x 40
22 x 60
24 x 24
24 x 30
24 x 36
24 x 40
24 x 48
24 x 52
24 x 62
26 x 28
26 x 34
26 x 46
28 x 28
28 x 32
28 x 34
28 x 40
28 x 44
30 x 16
30 x 20
30 x 28
30 x 30
30 x 36
30 x 60
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 250
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 30042300

Marca: Keystone Cleanroom Products 6STKRP3060SS

Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

PureClean™ Self-Sealing Autoclave Bags are made from a transparent film and 1421B DuPont™ Tyvek™, which is a new grade of uncoated, untreated, flexible Tyvek™ material specifically designed for pharmaceutical use in steam sterilization applications.

  • Uncoated Tyvek™ eliminates potential of residue deposits on equipment, post sterilization
  • Clear Side enables visual confirmation of dryness for sterilized parts and equipment, which is required by EU GMP Annex 1
  • Convenient Self-Seal Closure eliminates the need for autoclave tape or the validation and use of a heat sealer
  • Fast and consistent for equipment preparation area
  • Resists tearing and punctures
  • Superior microbial barrier
  • Manufactured and packaged in a certified ISO 6 cleanroom
  • Made in the USA
  • Certificates of Conformance sent with shipment

Specifica

Autoclavabile Autoclavable
Certificazione/Conformità COC
Tipo di chiusura Safe Seal
Colore Clear, White
Monouso Single-use
Da utilizzare con (applicazione) Steam Sterilization of Pharmaceutical Equipment
Materiale Tyvek
Sterilità Non-sterile
Spessore (sistema metrico) 5.3 mil
Senza lattice Yes
Size 30 x 60
Temperature Range (Metric) 121 to 125 C
Spessore (sistema imperiale) 5.3 mil
Lunghezza (sistema imperiale) 60 in.
Lunghezza (sistema metrico) 152.4 cm
Larghezza (sistema imperiale) 30 in.
Larghezza (sistema metrico) 76.2 cm
Product Type Autoclave Bag
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato