missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cole-Parmer PVC Fuel and Lubricant Tubing
Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema imperiale) interno:
1/2 in.
1/4 in.
1/8 in.
2/25 in.
3/16 in.
3/8 in.
5/16 in.
7/16 in.
Diametro (sistema imperiale) esterno:
1/2 in.
1/4 in.
3/4 in.
3/8 in.
5/16 in.
7/16 in.
7/50 in.
9/16 in.
Dimensione della confezione:
7.60m
Descrizione
Resist hydrocarbons, avoid swelling, and reduce cracking. Safely transfer chemicals and petrochemicals including gasoline, kerosene, oils and cutting compounds. Protects against leaching and product contamination. Ideal for applications ranging from small engine fuel lines to coolant transfer. Ideal for general-purpose, laboratory, and single-use applications. Free technical application support available to assist with tubing selection
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema imperiale) interno | 3/16 in. |
| Materiale | PVC |
| Diametro (sistema imperiale) esterno | 5/16 in. |
| Overall Length (English) | 25 ft. |
| Metodo di sterilizzazione | No |
| Colore | Yellow |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto