missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cole-Parmer PVC Fuel and Lubricant Tubing

Codice prodotto. p-200105186 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema imperiale) interno:
1/2 in.
1/4 in.
1/8 in.
2/25 in.
3/16 in.
3/8 in.
5/16 in.
7/16 in.
Diametro (sistema imperiale) esterno:
1/2 in.
1/4 in.
3/4 in.
3/8 in.
5/16 in.
7/16 in.
7/50 in.
9/16 in.
Dimensione della confezione:
7.60m
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 30053300

Marca: Cole-Parmer 5012135

Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Specifically formulated to resist hardening and swelling

Resist hydrocarbons, avoid swelling, and reduce cracking. Safely transfer chemicals and petrochemicals including gasoline, kerosene, oils and cutting compounds. Protects against leaching and product contamination. Ideal for applications ranging from small engine fuel lines to coolant transfer. Ideal for general-purpose, laboratory, and single-use applications. Free technical application support available to assist with tubing selection

Specifica

Diametro (sistema imperiale) interno 1/8 in.
Materiale PVC
Diametro (sistema imperiale) esterno 1/4 in.
Overall Length (English) 25 ft.
Colore Yellow
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato