missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ismatec™ PVC Solvent Ready Microbore Extension Tubing

Codice prodotto. 12458620
Click to view available options
Dimensioni dei tubi:
26
42
48
Dimensione della confezione:
1 rotolo
15m
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 12458620

Marca: Ismatec™ 9571226

Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Specifically designed for use with hydrocarbons, petroleum products and distillates

  • Tubing undergoes robust testing to provide optimal performance / pump life hours with peristaltic pump equipment
  • Precision extruded to tight tolerances for high repeatability, accuracy and reproducibility
  • Global market leader in range of formulations for most extensive chemical compatibility
  • Regulatory approvals to match your unique application

Specifica

Diametro (sistema metrico) interno 0.89 mm
Materiale PVC (Solvent-ready)
Diametro (sistema metrico) esterno 2.82 mm
Min. Operating Temperature (Metric) °
Quantità confezione 1 Roll
Dimensioni dei tubi 26
Max. Operating Temperature (Metric) 74°C
Product Type Extension Pump Tubing
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato