missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cole-Parmer™ PVDF Manifold, 2 port

Codice prodotto. 11745278
Click to view available options
Dimensioni dei tubi:
1/2 in. x 3/8 in.
1/4 in. x 1/8 in.
3/8 in. x 1/4 in.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 11745278

Marca: Cole-Parmer™ 3152333

Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Expand your flow and line capacity with these manifolds. Choose the number of ports and connections to suit your needs.

  • Constructed of durable PVDF.
  • Ideal for applications requiring excellent chemical compatibly.
  • Available in a variety of configurations

Specifica

Materiale PVDF
Overall Length (English) 2 3/8 in.
Overall Length (Metric) 6.03 cm
Min. Operating Temperature (English) -65°F
Min. Operating Temperature (Metric) -54°C
Dimensioni dei tubi 3/8 in. x 1/4 in.
Ingresso 3/8 in. NPT(F)
Porta di uscita 1/4 in. NPT(F)
Larghezza (sistema metrico) 3.18 cm
Larghezza (sistema imperiale) 1.25 in.
Altezza (sistema metrico) 3.18 cm
Altezza (sistema imperiale) 1.25 in.
Pressione massima 110 psi
Max. Operating Temperature (English) 230°F
Max. Operating Temperature (Metric) 110°C
Product Type Manifold
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato