missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Corning™ PYREX™ Low-Actinic Media/Solution Bottles

Codice prodotto. 15238333
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
100 mL
Graduazioni:
40 to 80 mL
Bocca:
Larga
Dimensione della confezione:
Pezzo
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Bottles larger than 2L should not be used with bottle top filter units, or in other applications involving vacuum pressure, as breakage may occur. Do not tighten caps immediately after autoclaving as the vacuum resulting from cooling can cause breakage. A vented cap is not recommended for use on the 5L bottle for venting during autoclaving.

Codice prodotto. 15238333

Marca: Corning™ 51395100

Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Bottles larger than 2L should not be used with bottle top filter units, or in other applications involving vacuum pressure, as breakage may occur. Do not tighten caps immediately after autoclaving as the vacuum resulting from cooling can cause breakage. A vented cap is not recommended for use on the 5L bottle for venting during autoclaving.

Ideal for storing and transporting light-sensitive materials

Heavy duty bottle of low actinic glass for use when storing/transporting light sensitive materials. Includes a linerless, one-piece, autoclavable, orange polypropylene, plug-seal cap with drip-free pouring rings. Glass bead indicates full capacity line. Permanent white enamel graduations and marking spots. 

Replacement caps and pouring rings are available (catalog 1395 series).

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Capacità 3.3 oz., 100 mL
Capacità (sistema metrico) 100 mL
Capacità (sistema imperiale) 3.3 oz.
Colore Amber
Diametro (sistema imperiale) 2.2 in.
Diametro (sistema imperiale) interno collo 1.14 in.
Diametro (sistema metrico) interno collo 29 mm
Materiale Borosilicate Glass
N. per custodia 4/Cs.
N. per confezione 4/Pk.
Sterilità Non sterile
Colore chiusura Orange
Graduazioni 40 to 80 mL
Closure Included
Graduated Yes
Bocca Larga
Forma Cilindrico
Altezza (sistema metrico) 100 mm
Product Type Media Bottle
Altezza (sistema imperiale) 3.9 in.
Materiale chiusura Polypropylene
Dimensione chiusura GL 45
Diametro (sistema metrico) 56 mm
Tipo di chiusura Plug Seal
Autoclavabile Autoclavable
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato