missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Corning™ PYREX™ Low-Form Culture Flask

Click to view available options
:
2500mL
Descrizione
- Narrow mouth
- Neck O.D.: 38mm
Specifica
Specifica
| Descrizione | Style: Low form; Top style: Beaded rim |
| Diametro collo esterno (sistema metrico) | 38 mm |
| Capacità (sistema metrico) | 2500 mL |
| Materiale | Borosilicate Glass |
| Da utilizzare con (applicazione) | Culturing organisms requiring large surface area-to-volume ratio |
| Altezza (sistema imperiale) | 7.75 in. |
| Altezza (sistema metrico) | 197 mm |
| Stile collo | Narrow Mouth |
| N. per custodia | 1/Cs. |
| N. per confezione | 1/Pk. |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto