missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Qorpak™ Safety Coated Amber Wide Mouth Packer Bottles, Cleaned for Volatiles
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
2500 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 4
Descrizione
- Coated in plastisol
- Slip resistant: Prevent lab mishaps
- Quick clean-up: Clear plastisol coating contains spillage and glass particles long enough to allow proper disposal
- Protects employees: Removes some of the risk in dealing with certain chemicals and compounds
- Provides protection from UV rays and harmful lights for light sensitive products
- General purpose bottle for solids
Certifications
Meets U.S. EPA Specifications and Guidelines for Contaminant-Free Sample Containers
Compliance
Meets OSHA, D.O.T., and UPS requirements
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 2500 mL |
| Capacità (sistema imperiale) | 84 oz. |
| Colore | Amber |
| Diametro (sistema imperiale) | 5.51 in. |
| Materiale | Plastic-coated Glass |
| Quantità | 4/Cs. |
| Colore chiusura | Green |
| Altezza (sistema metrico) | 239 mm |
| Altezza (sistema imperiale) | 9.41 in. |
| Rivestimento interno chiusura | F217, PTFE |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto