missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Pallone a tre colli in vetro borosilicato Quickfit™

Codice prodotto. 15507870
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
3000 mL
4 L
5 L
6 L
Giunto a bussola:
24/29 (Centre), 19/26 (side)
24/29 (centro), 19/26 (lato)
29/32 (Center), 14/23 (Sides)
29/32 (Center), 29/32 (Sides)
29/32 (Centre), 19/26 (side)
34/35 (Centre), 19/26 (side)
34/35 (Centre), 24/29 (side)
34/35 (centro), 24/29 (lato)
45/40 (Center), 29/32 (sides)
45/40 (Centre), 29/32 (side)
Centre: 29/32, Side: 19/26
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 5
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 15507870

Marca: Quickfit FR1L/5S/33P

Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Includes three necks for easy addition of measurement tools. The Quickfit™ Three-Vertical-Neck Round-Bottome Flask is made from borosilicate glass.

  • Fitted with three Quickfit™ precision-ground sockets - One vertical centre neck - Two angled side necks
  • Quickfit™ ground glass sockets are manufactured to an accuracy which surpasses the requirements of ISO 383
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Capacità (sistema metrico) 1000 mL
Materiale Vetro borosilicato
Altezza (sistema metrico) 195 mm
N. per custodia 3
Giunto a bussola 34/35 (centro), 24/29 (lato)
Forma del fondo Rotondo
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato