missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Pallone a tre colli in vetro borosilicato Quickfit™
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
3000 mL
4 L
5 L
6 L
Giunto a bussola:
24/29 (Centre), 19/26 (side)
24/29 (centro), 19/26 (lato)
29/32 (Center), 14/23 (Sides)
29/32 (Center), 29/32 (Sides)
29/32 (Centre), 19/26 (side)
34/35 (Centre), 19/26 (side)
34/35 (Centre), 24/29 (side)
34/35 (centro), 24/29 (lato)
45/40 (Center), 29/32 (sides)
45/40 (Centre), 29/32 (side)
Centre: 29/32, Side: 19/26
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 5
Descrizione
- Fitted with three Quickfit™ precision-ground sockets - One vertical centre neck - Two angled side necks
- Quickfit™ ground glass sockets are manufactured to an accuracy which surpasses the requirements of ISO 383
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 2000 mL |
| Materiale | Borosilicate Glass |
| Altezza (sistema metrico) | 210 mm |
| N. per custodia | 3 |
| Giunto a bussola | 24/29 (Centre), 19/26 (side) |
| Forma del fondo | Round |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto