missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Premistoppa per agitatore in PTFE
Click to view available options
Include:
Cono in PTFE
Puleggia motrice dentata integrata, cono in ottone
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Create a tight seal with PTFE stirrer glands. QuickfitTM PTFE Stirrer Glands provide a seal to a stirrer shaft by the adjustable compression of rubber 'O' rings and felt washers impregnated with lubricant.
- 'Stuffing box' glands available with either brass or PTFE cones
- Glands ST4/2 and ST4/2F have integral drive pulleys
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema metrico) | 35 mm Pully |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Fits 6mm stirrer shaft |
| Include | Cono in PTFE |
| Giunto rastremato standard | 19/26 |
| Tipo | Stirrer Gland |
| Materiale | PTFE |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto