missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Epredia™ RA Lamb Cardboard Slide Trays

Codice prodotto. 12678556 Sfoglia Tutto Epredia Prodotti
Click to view available options
Compartimenti:
1
Dimensione della confezione:
Pezzo
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 12678556

Marca: Epredia™ E49

Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Store up to 24 microscope slides in these durable cardboard slide trays.

  • Store up to nine or 24 microscope slides of various sizes for storage convenience
  • Keep your most important slides in the 9-Slide Tray, which has a single 235 x 78mm compartment
  • Load more slides in the 24-Slide Tray, which features four 156 x 82mm compartments and cloth-hinged flaps that cover and protect your slides
Please Note: Availability may vary by country.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Compartimenti 1
Sostegni dispositivo 9 Slides
Lunghezza (sistema metrico) 235 mm
Materiale Cardboard
Larghezza (sistema metrico) 78 mm
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.

Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.