missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ RA Lamb High-Quality Plastic Slide Boxes
Sfoglia Tutto Epredia Prodotti
Click to view available options
Sostegni dispositivo:
100 Slides
25 Slides
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Store and protect up to 100 microscope slides with Thermo Scientific™ RA Lamb High-Quality Plastic Slide Boxes.
- Box is grooved to take 76 x 26mm microscope slides
- Close-fitting snap
Specifica
Specifica
| Tipo di chiusura | Snap-on |
| Sostegni dispositivo | 100 Slides |
| Lunghezza (sistema imperiale) vetrino | 3 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) vetrino | 76 mm |
| Materiale | Polystyrene |
| Larghezza (sistema imperiale) vetrino | 1 in. |
| Larghezza (sistema metrico) vetrino | 26 mm |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto