missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Epredia™ RA Lamb Slide Tray Box
Sfoglia Tutto Epredia Prodotti
Click to view available options
:
Trays
Descrizione
- Leatherette covering protects stored slides if box is bumped or jostled
- Box opens and shuts using metal hinges and clasp
- Internal wooden slide rack holds up to 48 76 x 26mm microscope slides
Specifica
Specifica
| Descrizione | Capacity: 12 trays |
| Altezza (sistema metrico) | 68 mm |
| Lunghezza (sistema imperiale) vetrino | 3 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 265 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) vetrino | 76 mm |
| Vassoi | 12 |
| Larghezza (sistema imperiale) vetrino | 1 in. |
| Larghezza (sistema metrico) | 112 mm |
| Larghezza (sistema metrico) vetrino | 26 mm |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto