missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Uvex™ Rain Jacket 7491-Yellow
Sfoglia Tutto Uvex Prodotti
Click to view available options
Size:
Small
Medium
Large
X-Large
2X-Large
3X-Large
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Rain jacket
- Material: 100% polyester with PU coating 170 gsm
- Color: yellow
- Long jacket with adjustable hood, adjustable hem, elastic sleeve hem
- Front flap with zipper and press button, two side pockets and flap, comfortable to wear
- Sizes: S-3XL
- Oversize surcharge from Gr. XXL + 10% do not wash, do not bleach, do not dry, do not iron, do not clean
Specifica
Specifica
| Size | Small |
| Sesso | Men's |
| Materiale | Polyester |
| Colore | Yellow |
| Tipo di chiusura | Zipper |
| Monouso | Reusable |
| Product Type | Rain Jacket |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto