missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

OHAUS™ Rectangle Support Stand Base

Codice prodotto. p-7158969 Sfoglia Tutto Ohaus Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
4 x 6 in.
5 x 8 in.
6 x 9 in.
8 x 10 in.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 15732409

Marca: OHAUS™ 30392359

Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

OHAUS™ Rectangle Support Stand Base provides secure support for holding glassware at elevated positions.

  • Corrosion-resistant lab-frames, rods and connectors are available in premium stainless steel, offering high chemical resistance and durability. Aluminum offers reliable strength at a lighter weight.
  • Simplify lab set up! Thirteen lab-frame kit options are available with four designed to fit in fume hoods. Build your own support system choosing from a wide selection of rods, bases and connectors.
  • Lab lifts offer convenient adjustable lifting platforms with exceptional strength and durability for holding small lab equipment such as glassware, hot plates and water baths at different heights.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Materiale Cast Iron
Dimensioni (L x P) 4 x 6 in.
Lunghezza (sistema imperiale) 4 in.
Lunghezza (sistema metrico) 102 mm
Larghezza (sistema imperiale) 6 in.
Larghezza (sistema metrico) 152 mm
Product Type Support Stand Base
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato