missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Scilabub™ Guanto termoresistente rosso

Codice prodotto. 11873841
Click to view available options
Size:
Small
Medium
Large
Dimensione della confezione:
1 paio
pezzi 2
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 11873841

Marca: Scilabub™ GLO/NL

Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

These Nomex™ polyamide red heat resistant gloves are resistant to 260°C (working temperature, dry heat only) with knitted fabric construction for extra comfort.

  • Heat-resistant (260°C working temperature, dry heat only)
  • Low thermal conductivity
  • Asbestos free
  • Double thickness
  • Knitted fabric for comfort
  • Does not shrink or melt
  • Unaffected by washing
  • Hard wearing
  • Conform to EN338: 2 X 4 X and EN407: 41324X

Specifica

Certificazione/Conformità EN338: 2 X 4 X ed EN407: 41324X
Classificazione Nomex III
Colore Rosso
Latex Free
Materiale Nomex
Powdered Powder Free
Product Type Guanti
Size Large
Quantità 1 ciascuno
Resistente a Calore
Lunghezza (sistema metrico) 300 mm
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato