missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BOLA Reducing Unions
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) esterno:
8 mm
10 mm
12 mm
14 mm
16 mm
Dimensioni filo:
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Straight tube fitting made of PTFE with nuts made of glass-fibre reinforced PTFE. For connecting tubing or tube with different outer diameters. Universal chemical resistance, the product is only exposed to PTFE.
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | FDA |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 8 mm |
| Dimensioni filo | 4 mm |
| Colore | White |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto