missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Eppendorf™ Reference™ 2 BASIC - Trade-In Pipette
Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti

Click to view available options
Volume (sistema metrico):
0.1 to 2.5 μL
0.25 to 2.5 mL
0.5 to 10 μL
0.5 to 5 mL
1 to 10 mL
10 to 100 μL
100 to 1000 μL
2 to 20 μL
20 to 200 μL
30 to 300 μL
Colore:
Blue
Dark Gray
Light Gray
Medium Gray
Orange
Red
Turquoise
Violet
Yellow
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Integrated pipetting system with internal RFID technology
- Serial number is printed on multiple components of pipette
- Color coded and volume labeled pipette for quick identification of volume size/tip size
- Round upper part of pipette makes it possible to work in every position
- Four-digit display for exact, quick and secure volume setting (volume lock included)
- High flexibility with ability to remove single cones
- Ensures continuous identical pipet alignment during work process
- Fully autoclavable pipet with smooth surface and few rough edges
- Ergonomic handling with reduced operating effort
- Simple and quick tip ejection with active aerosol reduction
- Reduce repetitive strain injuries by not having to move your thumb sideways
- High precision and accuracy provides reliable pipetting results
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | Lot Specific Certificate |
| Punte compatibili | epT.I.P.S. |
| Spaziatura punta regolabile | No |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Colore | Dark Gray |
| Monouso | Reusable |
| Da utilizzare con | epT.I.P.S. 10 μL |
| Tipo di impugnatura | Ergonomic |
| Materiale | Plastic |
| Numero di canali | 1 |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto