missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ismatec™ REGLO Peristaltic Pump

Codice prodotto. 15565229
Click to view available options
Canali:
2
4
N. di rulli:
8
12
Dimensione della confezione:
Pezzo
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 15565229

Marca: Ismatec™ ISM4208

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Peristaltic pump with separate channel control and MS/CA Click-'N-Go Cassettes

  • Uses 3-stop color-coded tubing.
  • MS/CA Click-'N-Go cassettes.
    • Simple handling
    • Automatic occlusion setting
    • Defined and reproducible occlusion conditions
    • Each channel allows individual tubing selection
  • Operating panel
    • 7-button membrane keypad
    • Digital display showing flow rates and direction for each channel
  • Operating modes
    • Independent flow rates on each channel
    • Independent direction on each channel
    • Independent timing and pause on each channel
    • Pumping by drive speed (rpm)
    • Pumping by flow rate (mL/min)
    • Factory-set flow rates for all available tube sizes
    • Dispensing by volume (mL)
    • Dispensing by time (0.1 sec up to 999 hrs.)
    • Dispensing by volume within a preset time
    • Interval dispensing by volume or time with a pause
    • Setting the number of dispensing cycles
    • Pause time setting (0.1 sec. up to 999 hrs.)
    • Roller backsteps for drip-free dispensing
    • Reversible rotation direction
  • Calibrating function
    • Independent for each channel
    • By flow rate (mL/min.)
    • By dispensing volume (mL)
  • Digital speed setting
  • Closed loop control for pressure independent speed

Specifica

Canali 2
Control Type Digital
Tipo di display Digital
Portata 0.0002 to 35 mL/min. per channel
Motor Speed 0.02 to 100 rpm
Tipo di motore Stepper motor
N. di rulli 8
Controllo della velocità Closed-loop control for pressure-independent speed.
Tipo di tubi 3-stop, color-coded tubing
Dimensioni (L x P x A) 205 x 125 x 170 mm
Peso (sistema metrico) 2.7 kg
Requisiti elettrici 100/230 VAC 50/60 Hz
Tensione 100/230 V
Wattage 30 w
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato