missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ismatec™ REGLO-ZS Pump Drive
Click to view available options
Portata:
1 to 3290 mL/min.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Drive and control unit are seperated
- Variable speed delivery pump
- 15 interchangeable pump-heads
- Analog interface
Specifica
Specifica
| Portata | 1 to 3290 mL/min. |
| Frequenza | 50/60 Hz |
| Protezione IP | IP30 |
| Include | Foot switch |
| Tipo di motore | DC Motor |
| Overall Depth (Metric) | 178 mm |
| Overall Height (Metric) | 143 mm |
| Larghezza complessiva (sistema metrico) | 100 mm |
| Controllo della velocità | Closed loop control for pressure independent speed |
| Tipo | REGLO-ZS Pump Drive |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto