missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Julabo™ Reinforced Tubing for Baths

Codice prodotto. p-8002698
Click to view available options
Diametro (sistema imperiale):
1/2 in.
3/4 in.
Da utilizzare con (apparecchiatura):
FC1600,FC1600S,FC1600T,FC600,FC600S
FL1203,FL1703,FL2503,FL4003,FLW1703
Dimensione della confezione:
Pezzo
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 11910318

Marca: Julabo™ 8930312

Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Specifica

Da utilizzare con (apparecchiatura) FC1600,FC1600S,FC1600T,FC600,FC600S
Gamma di temperatura -40°C to +120°C
Tipo Reinforced Tubing
Size 1 m
Diametro (sistema imperiale) 1/2 in.
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato