missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Trajan Scientific and Medical™ Replacement Plungers for PerkinElmer Series 200 Syringes

Codice prodotto. 15248553
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
250 μL
1 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 15248553

Marca: Trajan Scientific and Medical™ 031833

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Replacement plungers for Series 200 LC autosampler syringes.

Designed to match the specific syringe barrel to maintain a gas tight seal

Specifica

Accuracy ±1%
Materiale Borosilicate Glass (Barrel), PTFE (Plunger)
Descrizione Replacement Plunger
Diametro (sistema metrico) esterno 8 mm
Lunghezza (sistema metrico) 60 mm
Modello Gas tight
Volume (sistema metrico) 250 μL
Da utilizzare con (apparecchiatura) Series 200 LC Autosampler Syringes
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato