missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Replacement Plungers for PerkinElmer Series 200 Syringes
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
250 μL
1 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Designed to match the specific syringe barrel to maintain a gas tight seal
Specifica
Specifica
| Accuracy | ±1% |
| Materiale | Borosilicate Glass (Barrel), PTFE (Plunger) |
| Descrizione | Replacement Plunger |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 8 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 60 mm |
| Modello | Gas tight |
| Volume (sistema metrico) | 250 μL |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Series 200 LC Autosampler Syringes |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto