missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Eppendorf™ Research™ plus BASIC - Trade-In Pipette
Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti

Click to view available options
Volume (sistema metrico):
0.1 to 2.5 μL
0.25 to 2.5 mL
0.5 to 10 μL
0.5 to 5 mL
1 to 10 mL
10 to 100 μL
100 to 1000 μL
2 to 20 μL
20 to 200 μL
30 to 300 μL
Colore:
Blue
Dark Gray
Light Gray
Medium Gray
Orange
Red
Turquoise
Violet
Yellow
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Volume adjustment feature allows desired volume to be reached in few quick turns
- Control button and ejectors low operating force are positioned for ergonomics 4-digit, magnifying-shape volume display
- Calibration display and adjustment opening for specific liquids and volumes
- Uses renowned PhysioCare Concept™ thus reduces strain on hand and arm during pipetting, maintains balance, minimal user exertion
- Quick lock makes lower part particularly easy to remove and service
- Spring loaded tip cone promotes tight fit to tip
- Has ability to be autoclaved without disassembling
- Applications: Pipetting liquids, Mixing liquids, Filling of plates, gels, and reaction vessels, Phase extraction and removal of supernatants
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | Lot Specific Certificate |
| Punte compatibili | epT.I.P.S. |
| Spaziatura punta regolabile | No |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Colore | Yellow |
| Monouso | Reusable |
| Da utilizzare con | epT.I.P.S. 200 μL |
| Tipo di impugnatura | Ergonomic |
| Materiale | Plastic |
| Numero di canali | 1 |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto