missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Smeg™ Filler in resina

Codice prodotto. 11995574
Click to view available options
:
Capacity: 18L
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 11995574

Marca: Smeg™ MI700WP

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Use this resins kit with Smeg™ WP3000 water purifiers. Smeg Resin Fillers produce deionised water at 0.8-1 μS/cm, suitable for the final rinsing of instrument washers when used with the WP3000.

  • Anion/cation mixed bed resins kit for the WP3000 water purifier
  • Total exchange capacity 42,700 liters/°F* end of cycle at 5μS/cm (*Hardness in French degrees)
  • Supplied with exhausted resins disposal bag

Specifica

Capacità 18 l
Quantità 1 Each
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato